Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE UP502 1 maapalloventtiili 1 tuuman matala lyijypronssi | AC7ZML 39A278

MILWAUKEE VALVE UP502 1 "maapalloventtiili 1 tuuman matala lyijypronssi

Varastossa
Tuote: AC7ZML Malli: UP502 1 "Ristiviite: 39A278

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
Konepellin tyylikierteitetyt
Yhteyden tyyppiNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus2 15 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine300 psi
Putken koko1"
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.375 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
MILWAUKEE VENTTIILI UP502 - 14 maapalloventtiili 1/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC7ZMG 39A274 UP502-141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "€282.88
MILWAUKEE VENTTIILI UP502 - 38 maapalloventtiili 3/8 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC7ZMH 39A275 UP502-381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€300.29
MILWAUKEE VENTTIILI UP502 - 12 maapalloventtiili 1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC7ZMJ 39A276 UP502-122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€290.17
MILWAUKEE VENTTIILI UP502 - 34 maapalloventtiili 3/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC7ZMK 39A277 UP502-342 9 / 16 "3 / 4 "4"€302.61
MILWAUKEE VENTTIILI UP502 - 114 Maapalloventtiili 1-1/4 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC7ZMM 39A279 UP502-1143.375 "1.25 "5.187 "€559.39
MILWAUKEE VENTTIILI UP502 - 112 maapalloventtiili 1-1/2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC7ZMN 39A280 UP502-1123 11 / 16 "1.5 "5.75 "€739.21
MILWAUKEE VALVE UP502 2" maapalloventtiili 2 tuumaa matalalyijyinen pronssi | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "€1,207.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP502 1 "maapalloventtiili 1 tuuman matala lyijypronssi
€419.42 / yksikkö