MILWAUKEE-VENTTIILI

Brändin tuotevalikoimaan kuuluu laaja valikoima säiliöitä ja perävaunuja sekä globe & check, pallo, lyijytön, puristin, portti ja lääketieteelliset kaasuventtiilit. Milwaukee läppäventtiilit ovat ihanteellisia nestevirtauksen eristys- ja säätösovelluksiin. Niissä on hiiliteräs/alumiinirakenne ja 316 ruostumatonta terästä/nikkelipinnoitettua pallografiittirautalevyä, jotka kestävät 30-285 psi:n paineita. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut vahvistetut PTFE-laakerit vuotamattoman toiminnan takaamiseksi. Brändin sprinkleriventtiilit ovat ihanteellisia maatalouteen ja kastelutarkoituksiin. Tietyissä malleissa on virtausosoittimet, jotka näyttävät nesteen virtauksesta suunnan ja virtausnopeuden ylläpitämiseksi.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MILWAUKEE VALVE Check and Foot Valves

Tarkista ja jalkaventtiilitEstä saastuneiden nesteiden takaisinvirtaus viemäriputkiin, kaatopaikkajohtoihin, ejektorijärjestelmiin ja viemäriasemiin. Helpota asennusta sekä vaaka- että pystysuorassa asennossa. Kestää jopa 300 psi: n paineita (474 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Läppäventtiilit

läppäventtiilitVarustettu yksiosaisella varren rungolla ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vahvistetuilla PTFE-laakereilla hallitun nesteen vuotamisen estämiseksi. Voidaan automatisoida pneumaattisilla tai sähköisillä toimilaitteilla ja käsitellä lämpötiloja -20 - 400 ° F (3008 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Gate and Globe Valves

Portti- ja maaventtiilitLuokan 125/150/200/300 portti- ja maaventtiilit ovat ihanteellisia putkistoihin tai höyrypalveluihin, joiden suurin käyttölämpötila on 550 Fahrenheit-astetta. Saatavana vaihtoehtona pronssi, valurauta, matala lyijypronssi, matala lyijy messinki, alumiini ja messinki   (792 tuotetta)

MILWAUKEE VENTTIILI Palloventtiilit

PalloventtiilitSuunniteltu säätämään nestevirtauksia ja hallitsemaan painetasoja kemianteollisuudessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä LVI-teollisuudessa. Saatavana yksi-, kaksi- ja kolmiosaisina korityyleinä sekä messinki-, matala-lyijy- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla vaihtoehdoilla   (3852 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Electric Valve Actuators

Sähköiset venttiilitoimilaitteetTyöskentele ohjauskytkimenä muuntamalla sähkö liikkumiseksi tai momentiksi. Ihanteellinen pallo- ja läppäventtiilien ja suurten teollisten vaimentimien käyttöön. Saatavana 24, 115, 120, 230 ja 240 VAC luokituksissa(169 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Pneumatically Actuated Butterfly Valves

Pneumaattisesti toimivat läppäventtiilitValurauta / pronssi / pallografiittirautaventtiilit, jotka sopivat käytettäväksi sekä kylmän että kylmän veden kanssa sekä paineilman kanssa lauhduttimissa, LVI-laitteissa ja tyhjiöpalveluissa. Voidaan käyttää putkikokojen välillä 1-2 tuumaa ja kestää jopa 200 psi: n vesipaineita   (34 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Valve Accessories

VenttiilitarvikkeetSisältää laakerit, ketjuvivut ja pyörät, pidikkeet, lukituslaitteet, varret ja karasarjat. Ketjupyörän kuljettajat tarjoavat pääsyn venttiileihin suljetuissa paikoissa. Voidaan kiinnittää helposti venttiileihin helpon käännöksen saamiseksi ja mukana sinkitty hiiliteräs kiinnityssarja(395 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Electric Actuated Butterfly Valves

Sähkökäyttöiset läppäventtiilitSuunniteltu nesteiden tai kaasujen virtauksen ohjaamiseen pyöreällä putkella tai putkella, jonka koko on 2-4 tuumaa. Laippa / NPT-liitäntä varmistaa turvallisen yhteyden ja kestää jopa 200 psi: n WOG-paineen (17 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Sprinkler Valves

SprinkleriventtiilitSuunniteltu hallitsemaan vettä maatalous- ja kastelusovelluksissa. Ominaisuudet pronssirakenne ja EPDM-tiivisteet vuotamaton käyttö. Valituissa malleissa on peukalokytkin, joka ilmoittaa venttiilin virheellisestä avaamisesta / sulkeutumisesta(57 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Pneumatic Actuated Valve Accessories

Pneumaattiset venttiilitarvikkeetSisältää mittarit, pneumaattiset hammaspyörät ja asennoittimet, laakerit, pistokeliittimet, jousipatruunat ja pidikkeet sekä korjaussarjat. Pneumaattiset asennoittimet säätävät venttiilin toimilaitteiden ilmakuormituspaineita ja voivat hallita venttiiliä automaattisesti(33 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Solenoid Air Control Valves

MagneettiventtiilitSähkömagneettisesti ohjatut vivut säätävät ilmavirran nopeutta pneumaattisissa järjestelmissä. Ihanteellinen estämään ilmansyötön takaisinvirtausta putkistoissa(7 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Relief Valves

Relief-venttiilitSuunniteltu hallitsemaan / säätämään painetta tai vapauttamaan rakennettu paine kaasu- tai nesteputkien sisällä.Ominaisuudet: alumiinirakenne ja 2 tuuman venttiilit(12 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Limit/Interlock Switches

Raja- / lukituskytkimetSuunniteltu havaitsemaan esineen läsnäolo, valvomaan matkarajaa tai toimimaan kohteen liikkeen avulla. Voi aktivoida tai deaktivoida koneita matkarajoituksesta riippuen. Ihanteellinen sähköpiireihin(10 tuotetta)

MILWAUKEE VALVE Limit Switch Accessories

Rajakytkimen lisävarusteetSuunniteltu rajakytkimien korjaamiseen, huoltoon tai parantamiseen. Sovitinlevyt tarjoavat suojakotelon solenoidityyppisille kytkimille. Kannatinsarjat mahdollistavat rajakytkimien helpon asennuksen(5 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Milwaukeen venttiilin MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Anvil-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Milwaukee Valve -tuote.

Lähetys

Nämä Milwaukee Valve -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen merkin tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Milwaukee Valve

Brändin tuotevalikoimaan kuuluu laaja valikoima säiliöitä ja perävaunuja sekä globe & check, pallo, lyijytön, puristin, portti ja lääketieteelliset kaasuventtiilit. Milwaukee läppäventtiilit ovat ihanteellisia nestevirtauksen eristys- ja säätösovelluksiin. Niissä on hiiliteräs/alumiinirakenne ja 316 ruostumatonta terästä/nikkelipinnoitettua pallografiittirautalevyä, jotka kestävät 30-285 psi:n paineita. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut vahvistetut PTFE-laakerit vuotamattoman toiminnan takaamiseksi. Brändin sprinkleriventtiilit ovat ihanteellisia maatalouteen ja kastelutarkoituksiin. Tietyissä malleissa on virtausosoittimet, jotka näyttävät nesteen virtauksesta suunnan ja virtausnopeuden ylläpitämiseksi.

Tärkeimmät kauppanimet

Pronssiset Butterball-perhosventtiilit

Pronssiset Butterball-perhosventtiilit

These one-piece butterfly valves feature bronze construction for ductility and superior rust & corrosion resistance. They feature a threaded design for leak-proof connection, a Viton seat to resist entry of contaminants, a lever handle for easy opening / closing and a full-port opening for eliminati...

ng reduction of flow when water goes from the pipe to the valve.

Butterball trimmiventtiilit

Butterball trimmiventtiilit

These threaded butterfly valves can be installed in any orientation and monitored to signal if the valve is opened or closed. They feature one-piece bronze construction to provide superior corrosion resistance. They have a threaded design to offer a seal-tight connection with the pipe system and clo...

se slowly to prevent water hammer.

UltraPress Press Päätyventtiilit

UltraPress Press Päätyventtiilit

These press valves are fully annealed to increase flexibility, strength and sealing integrity for reliable crimping installation. They feature a bi-directional, quarter-turn design to provide On/Off service & isolation and full flow without pressure drop. They include a handle lever for manual openi...

ng / closing of valve orifice, allowing liquid to flow through the system.

UltraPure Low-Lead -venttiilit

UltraPure Low-Lead -venttiilit

These low-lead valves are ideal for potable water applications. They feature an internal spring mechanism to close the valve with minimal sound and a PTFE valve seat to provide bi-directional, bubble-tight shutoff (zero leakage). They come with a blowout-proof valve stem that reduces pressure in the...

intake system as the throttle is closed, thus preventing compressor surge.

Milwaukee Valve Competitive Advantages

ISULAATTORIN / MS-palloventtiilin kahva

ISULAATTORIN / MS-palloventtiilin kahva

Insulator-kahva estää kondenssivettä ja ylimääräistä kosteutta pääsemästä putkijärjestelmään ja minimoi samalla lämpöenergiahäviön. Tässä laitteessa on muistin pysäytystoiminto, joka ohjaa virtausnopeuksia sovelluksissa, joissa tarvitaan tarkkaa kuristusta. Kahvan purkaminen tai irrottaminen ei vaadi kiinnitystä ja säätöjä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka UltraPress-venttiilit tiivistyvät ilman vuotoa?

Näissä venttiileissä on esiasennettu EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) O-rengas, joka on käsitelty silikonivapaalla voiteluaineella erinomaisen lämmönkestävyyden takaamiseksi. O-rengas mukautuu koviin pintoihin ja muodostaa kuplantiiviin tiivisteen, mikä estää vuodot.

Tarvitaanko UltraPress-venttiilien asentamiseen erikoistyökaluja?

Ei, UltraPress-venttiilit voidaan asentaa tavallisilla puristusliitostyökaluilla.

Mikä on Milwaukeen raja-/lukituskytkimien tehtävä?

Milwaukeen raja-/lukituskytkimet on suunniteltu havaitsemaan esineen läsnäolo tai valvomaan matkarajoja.