MILWAUKEE VALVE CW323E 6 läppäventtiilikiekko 6 tuuman valurauta | AA9XZX 1JBG6

MILWAUKEE VALVE CW323E 6 läppäventtiilikiekko 6 tuuman valurauta

Varastossa
Tuote: AA9XZX Malli: CW323E 6Ristiviite: 1JBG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.9.5 "
LevymateriaaliAlumiini / Bronze
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä2
Putken koko6"
TyyliVohveli
Temp. alue-30 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.429
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.LevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliPutken kokoTemp. alueHinta
MILWAUKEE VALVE CW223E 2 läppäventtiilikiekko 2 tuuman valurauta | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Alumiini / BronzeVipuEPDM2"-30 - 250 astetta F€167.44
MILWAUKEE VALVE CW223E 2 1/2 läppäventtiilikiekko 2 1/2 tuuman valurauta Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM2.5 "-30 - 250 astetta F€170.26
MILWAUKEE VALVE CW223E 3 läppäventtiilikiekko 3 tuuman valurauta | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Alumiini / BronzeVipuEPDM3"-30 - 250 astetta F€192.32
MILWAUKEE VALVE CW223E 4 läppäventtiilikiekko 4 tuuman valurauta | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM4"-30 - 250 astetta F€217.53
MILWAUKEE VALVE CW223E 5 läppäventtiilikiekko 5 tuuman valurauta | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM5"-30 - 250 astetta F€316.12
MILWAUKEE VALVE CW223E 6 perhosventtiilikiekko 6 tuuman valurauta | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Alumiini / BronzeVipuEPDM6"-30 - 250 astetta F€374.00
MILWAUKEE VALVE MW222B 2 Butterfly Valve Wafer 2 tuuman valurauta Buna Liner | AA9YAJ 1JBK1 MW222B 24.75 "Nikkelöity pallografiittirautaVipuhyvä2"10-180 astetta F€232.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE CW323E 6 läppäventtiilikiekko 6 tuuman valurauta
€555.53 / yksikkö