Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 14 luistiventtiili luokka 300 1/4 tuumaa | AB3ZJD 1KE1

MILWAUKEE VALVE 1186-14 Sulkuventtiili Luokka 300 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZJD Malli: 1186-14Ristiviite: 1WED1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
luokkaLuokan 300
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus1 13 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.550-astetta F
Maks. Höyrynpaine300 psi
Maks. Vedenpaine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen4.125 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. HöyrynpaineMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 38 Luistiventtiili luokka 300 3/8 tuumaa Fnpt | AB3ZJE 1KE2 1186 - 38Luokan 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Ei nouseva€191.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 12 luistiventtiili luokka 300 1/2 tuuman Fnpt | AB3ZJF 1KE3 1186 - 12Luokan 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Ei nouseva€184.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 34 Luistiventtiili luokka 300 3/4 tuumaa | AB3ZJG 1KE4 1186 - 34Luokan 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Ei nouseva€221.08
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 100 Luistiventtiili luokka 300 1 tuuma | AB3ZJH 1KE5 1186 - 100Luokan 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Ei nouseva€306.46
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 114 Luistiventtiili luokka 300 1-1/4 tuumaa Fnpt | AB3ZJJ 1KE6 1186 - 114Luokan 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Ei nouseva€421.88
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 112 Luistiventtiili luokka 300 1-1/2 tuuman Fnpt | AB3ZJK 1KE7 1186 - 112Luokan 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Ei nouseva€512.16
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 200 Luistiventtiili luokka 300 2 tuumaa Fnpt | AB3ZJL 1KE8 1186 - 200Luokan 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Ei nouseva€815.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1186-14 Sulkuventtiili Luokka 300 1/4 tuumaa
€191.70 / yksikkö