Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 100 Luistiventtiili luokka 300 1 tuuma | AB3ZJH 1KE5

MILWAUKEE VALVE 1186-100 Sulkuventtiili Luokka 300 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZJH Malli: 1186-100Ristiviite: 1WED5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
luokkaLuokan 300
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3"
Maks. Nesteen lämpötila.550-astetta F
Maks. Höyrynpaine300 psi
Maks. Vedenpaine1000 psi
Putken koko1"
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.187 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. HöyrynpaineMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 14 luistiventtiili luokka 300 1/4 tuumaa | AB3ZJD 1KE1 1186 - 14Luokan 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Ei nouseva€191.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 38 Luistiventtiili luokka 300 3/8 tuumaa Fnpt | AB3ZJE 1KE2 1186 - 38Luokan 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Ei nouseva€191.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 12 luistiventtiili luokka 300 1/2 tuuman Fnpt | AB3ZJF 1KE3 1186 - 12Luokan 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Ei nouseva€184.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 34 Luistiventtiili luokka 300 3/4 tuumaa | AB3ZJG 1KE4 1186 - 34Luokan 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Ei nouseva€221.08
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 114 Luistiventtiili luokka 300 1-1/4 tuumaa Fnpt | AB3ZJJ 1KE6 1186 - 114Luokan 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Ei nouseva€421.88
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 112 Luistiventtiili luokka 300 1-1/2 tuuman Fnpt | AB3ZJK 1KE7 1186 - 112Luokan 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Ei nouseva€512.16
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 200 Luistiventtiili luokka 300 2 tuumaa Fnpt | AB3ZJL 1KE8 1186 - 200Luokan 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Ei nouseva€815.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1186-100 Sulkuventtiili Luokka 300 1 tuumaa
€306.46 / yksikkö