MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 -venttiililuokka 200 2-1 / 2 tuuman Fnpt | AD7RRV 4GCD7

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 "-venttiililuokka 200 2-1 / 2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD7RRV Malli: 1153 2-1/2 "Ristiviite: 4GCD7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,193.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Konepellin tyyliLiitto
luokkaLuokan 200
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliTakorauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus4.625 "
Maks. Nesteen lämpötila.550-astetta F
Maks. Höyrynpaine200 psi
Maks. Vedenpaine400 psi
Putken koko2.5 "
Varren materiaaliPronssi
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen14.5 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481801060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Milwaukee 1153 -luistiventtiili toimii positiivisena sulkuventtiilinä ja on hyödyllinen höyry-, vesi- ja paineilmasovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Milwaukee 1153 luistiventtiilissä on takorautainen käsipyörä, joka helpottaa käyttöä.
  • Siinä on yhdysrakenteinen konepelti, joka tiivistää vartta pitkin vuotamista vastaan.
  • Se kestää jopa 200 psi:n höyryn ja 400 psi:n vedenpainetta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • MSS SP-80

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin lämpötila, jonka tämä venttiili kestää?

V. Milwaukee 1153 -luistiventtiili kestää jopa 550 Fahrenheit-asteen nesteen lämpötiloja.

K. Mikä on venttiilin nousevan varren etu?

A. Nouseva varren pallo mahdollistaa venttiilin avautumisen tai sulkemisen alhaisella vääntömomentilla.

K. Mikä on tämän luistiventtiilin liitäntätyyppi?

A. FNPT.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. HöyrynpaineMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenVenttiilin varren tyyppiHinta
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 14 luistiventtiili luokka 300 1/4 tuumaa | AB3ZJD 1KE1 1186 - 14Luokan 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Ei nouseva€191.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 38 Luistiventtiili luokka 300 3/8 tuumaa Fnpt | AB3ZJE 1KE2 1186 - 38Luokan 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Ei nouseva€191.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 12 luistiventtiili luokka 300 1/2 tuuman Fnpt | AB3ZJF 1KE3 1186 - 12Luokan 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Ei nouseva€184.70
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 34 Luistiventtiili luokka 300 3/4 tuumaa | AB3ZJG 1KE4 1186 - 34Luokan 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Ei nouseva€221.08
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 100 Luistiventtiili luokka 300 1 tuuma | AB3ZJH 1KE5 1186 - 100Luokan 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Ei nouseva€306.46
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 114 Luistiventtiili luokka 300 1-1/4 tuumaa Fnpt | AB3ZJJ 1KE6 1186 - 114Luokan 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Ei nouseva€421.88
MILWAUKEE VENTTIILI 1186 - 112 Luistiventtiili luokka 300 1-1/2 tuuman Fnpt | AB3ZJK 1KE7 1186 - 112Luokan 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Ei nouseva€512.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1153 2-1 / 2 "-venttiililuokka 200 2-1 / 2 tuuman Fnpt
€1,193.61 / yksikkö