Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE 1/2 BA-485BLL Messinkinen palloventtiili Inline Juote 1/2 In | AD2LPY 3RCF7

MILWAUKEE VALVE 1/2 "BA-485BLL messinkinen palloventtiili, juotettu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2LPY Malli: 1/2" BA-485BLLRistiviite: 3RCF7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiJuote x Juote
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoTemp. alueHinta
MILWAUKEE VALVE 3/4 "BA-485BLL messinkinen palloventtiili, juotettu 3/4 tuumaa | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLTeräsLukitusvipu3 / 4 "0 astetta 400 astetta F€55.49
MILWAUKEE VALVE 1 "BA-485BLL messinkinen palloventtiili, juotettu 1 sisään | AD2LQA 3RCF9 1 "BA-485BLLTeräsLukitusvipu1"0 astetta 400 astetta F€55.14
MILWAUKEE-VENTTIILI 1-1 / 4 "BA-485BLL messinkinen palloventtiili, juotettu 1-1 / 4-tuumainen | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLTeräsLukitusvipu1.25 "0 astetta 400 astetta F€90.10
MILWAUKEE-VENTTIILI 1-1 / 2 "BA-485BLL messinkinen palloventtiili, juotettu 1-1 / 2-tuumainen | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLTeräsLukitusvipu1.5 "0 astetta 400 astetta F€120.70
MILWAUKEE VALVE 2 "BA-485BLL messinkinen palloventtiili, juotettu 2 sisään | AD2LQD 3RCG3 2 "BA-485BLLTeräsLukitusvipu2"0 astetta 400 astetta F€164.21
MILWAUKEE VENTTIILI 2-1/2" BA-485BLL Messinkipalloventtiili Inline Juotos 2-1/2 In | AD2LQE 3RCG4 2-1 / 2 "BA-485BLLTeräsLukitusvipu2.5 "0 astetta 400 astetta F€426.20
MILWAUKEE VENTTIILI 3" BA-485BLL Messinkipalloventtiili Inline Juotos 3 In | AD2LQF 3RCG5 3 "BA-485BLLTeräsLukitusvipu3"0 astetta 400 astetta F€615.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1/2 "BA-485BLL messinkinen palloventtiili, juotettu 1/2 tuumaa
€46.40 / yksikkö