Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66623335118 Hiomanauha 3-1 / 2 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuuman pituus alumiinioksidi PK8 | AF8LYX 28CN99

NORTON ABRASIVES 66623335118 Hiomanauha 3-1 / 2 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK8

Varastossa
Tuote: AF8LYX Malli: 66623335118Ristiviite: 28CN99

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu150
Pituus15.5 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66623333725 Hiomanauha 3-1 / 2 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuuman pituus alumiinioksidi PK8 | AF8LYV 28CN97 66623333725MustaErittäin karkea368€414.72
NORTON ABRASIVES 66623335042 Hiomanauha 3-1 / 2 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuuman pituus alumiinioksidi PK8 | AF8LYW 28CN98 66623335042RuskeaKarkea808€438.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335118 Hiomanauha 3-1 / 2 tuuman leveys x 15-1 / 2 tuumaa Pituus alumiinioksidi PK8
€510.37 /pakkaus