Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP-17-25-R Tig-poltinsarja A-150 25 jalkaa kumi | AA2TEP 11A115

MILLER - WELDCRAFT WP-17-25-R Tig-taskulamppusarja A-150 25 jalkaa kumia

Varastossa
Tuote: AA2TEP Malli: WP-17-25-RRistiviite: 11A115

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-polttimen ilmajäähdytteinen sarja
Lähtöalue150 A DC, 115 A AC (60%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tungsten Inert Gas (TIG) -hitsaus on kaarihitsausprosessi, joka tuottaa hitsin kulumattoman volframielektrodin kautta. Se on ihanteellinen metallien, kuten ruostumattoman teräksen, alumiinin, nikkelin ja kupariseosten, koboltin ja titaanin liittämiseen. Miller Weldcraftin TIG-poltin WP 17 on ilmajäähdytteinen poltin, joka on suunniteltu maksimaaliseen mukavuuteen. Se on valmistettu korkealaatuisimmista kupariseoksista ja sopii erinomaisesti alle 250A hitsaukseen. Tämä taskulamppu sopii erinomaisesti kannettaviin sovelluksiin, koska se ei vaadi tilaa vievää vesijäähdytintä.

Ominaisuudet:

  • Miller Weldcraft TIG -polttimessa WP 17 on Diamond Grip -päärakenne, jossa on ergonomiset kosketuskohdat peukalolle ja sormille, mikä tarjoaa mukavamman otteen ja vähentää käyttäjän väsymistä.
  • Tässä taskulampussa on joustava kaula, joka mahdollistaa pääsyn vaikeapääsyisiin paikkoihin.
  • Uurrettu kahva ja polttimen muotoilu takaavat viileän toiminnan ja vähentävät seisokkeja.
  • A-150-sarjan TIG-poltin WP 17 käyttää Weldcraft 10N -sarjan kulutusosia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Virtalähdepaketit: Ne tarjoavat AC- tai DC-virran ja inerttikaasun syötön Miller Weldcraft TIG -polttimille.
  • Volframielektrodipaketit: Ne on kiinnitetty Miller Weldcraft TIG -polttimiin hitsauskaarien muodostamiseksi itsensä ja työkappaleen välille.
  • Jalka-/sormenpääsäätimet: Ne sopivat ihanteellisesti Miller Weldcraft TIG -polttimien hitsauspolttimien virransyötön ohjaamiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä materiaaleja käytetään AC- ja DC-käyttöisissä TIG-polttimissa?

A. Vaihtovirtakäyttöisiä TIG-polttimia käytetään yleensä ei-rautametallien, kuten alumiinin ja magnesiumin, hitsaukseen, kun taas tasavirtakäyttöiset Miller Weldcraft TIG -polttimet sopivat rautaseosten, kuten teräksen ja ruostumattoman teräksen, hitsaukseen.

K. Kumpi on parempi - TIG- vai MIG-hitsaus?

V. TIG-hitsaukset ovat parempia ohuille metalleille ja pienille projekteille, koska ne tuottavat tarkat ja puhtaat hitsit. MIG-hitsaukset ovat ihanteellisia suuriin projekteihin, joissa on paksuja metalleja, jotka vaativat pitkän ja jatkuvan käytön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP-17-12-R Tig-poltinsarja A-150 12-1 / 2 jalkaa | AA2TEN 11A114 WP-17-12-R€218.19
MILLER - WELDCRAFT WP-17F-25-R Tig-poltinsarja A-150f 25 jalkaa kumi | AA2TEQ 11A116 WP-17F-25-R€345.40
MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-12-R Tig-poltinsarja A-150v 12-1 / 2 jalkaa | AA2TER 11A117 WP-17FV-12-R€315.00
MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-25-2 Tig-poltinsarja A-150fv 25 jalkaa 2kpl kumia | AA2TET 11A118 WP-17FV-25-2€516.32
MILLER - WELDCRAFT WP-17V-12-2 Tig-poltinsarja A-150v 12-1 / 2 jalkaa | AA2TEU 11A119 WP-17V-12-2€355.03
MILLER - WELDCRAFT WP-17V-12-R Tig-poltinsarja A-150v 12-1 / 2 jalkaa | AA2TEV 11A120 WP-17V-12-R€261.90
MILLER - WELDCRAFT WP-26FV-25-2 Tig-poltinsarja A-200fv 25 jalkaa 2kpl kumia | AA2TEZ 11A124 WP-26FV-25-2€570.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-17-25-R Tig-taskulamppusarja A-150 25 jalkaa kumia
€325.37 / yksikkö