Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-12-R Tig-poltinsarja A-150v 12-1 / 2 jalkaa | AA2TER 11A117

MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-12-R Tig-taskulamppusarja A-150v 12-1/2 jalkaa kumia

Varastossa
Tuote: AA2TER Malli: WP-17FV-12-RRistiviite: 11A117

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTIG-polttimen ilmajäähdytteinen sarja
Lähtöalue150 A DC, 115 A AC (60%: n käyttöjakso)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.51
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8515390040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT WP-17-12-R Tig-poltinsarja A-150 12-1 / 2 jalkaa | AA2TEN 11A114 WP-17-12-R€218.19
MILLER - WELDCRAFT WP-17-25-R Tig-poltinsarja A-150 25 jalkaa kumi | AA2TEP 11A115 WP-17-25-R€325.37
MILLER - WELDCRAFT WP-17F-25-R Tig-poltinsarja A-150f 25 jalkaa kumi | AA2TEQ 11A116 WP-17F-25-R€345.40
MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-25-2 Tig-poltinsarja A-150fv 25 jalkaa 2kpl kumia | AA2TET 11A118 WP-17FV-25-2€516.32
MILLER - WELDCRAFT WP-17V-12-2 Tig-poltinsarja A-150v 12-1 / 2 jalkaa | AA2TEU 11A119 WP-17V-12-2€355.03
MILLER - WELDCRAFT WP-17V-12-R Tig-poltinsarja A-150v 12-1 / 2 jalkaa | AA2TEV 11A120 WP-17V-12-R€261.90
MILLER - WELDCRAFT WP-26FV-25-2 Tig-poltinsarja A-200fv 25 jalkaa 2kpl kumia | AA2TEZ 11A124 WP-26FV-25-2€570.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT WP-17FV-12-R Tig-taskulamppusarja A-150v 12-1/2 jalkaa kumia
€315.00 / yksikkö