Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 45V63 -kaasulinssi iso kupari / messinki 1/16 tuumaa | AF2JRC 6UGZ7

MILLER - WELDCRAFT 45V63 kaasulinssi iso kupari/messinki 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2JRC Malli: 45V63Ristiviite: 6UGZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kaasulinssi
Halkaisija1 / 16 "(1.6mm)
MateriaaliKupari / messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari / Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräHinta
MILLER - WELDCRAFT 45V64 -kaasulinssi, iso kupari / messinki 3/32 tuumaa | AF2JRD 6UGZ8 45V643 / 32 "(2.4mm)Suuri kaasulinssi€54.34
MILLER - WELDCRAFT 45V64S -kaasulinssi, iso kupari / messinki 3/32 tuumaa | AF2JRE 6UGZ9 45V64S3 / 32 "(2.4mm)Kaasulinssi iso tynkä€103.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V63 kaasulinssi iso kupari/messinki 1/16 tuumaa
€50.90 / yksikkö