Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 45V64 -kaasulinssi, iso kupari / messinki 3/32 tuumaa | AF2JRD 6UGZ8

MILLER - WELDCRAFT 45V64 kaasulinssi iso kupari/messinki 3/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2JRD Malli: 45V64Ristiviite: 6UGZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kaasulinssi
Halkaisija3 / 32 "(2.4mm)
MateriaaliKupari / messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari / Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräHinta
MILLER - WELDCRAFT 45V63 -kaasulinssi iso kupari / messinki 1/16 tuumaa | AF2JRC 6UGZ7 45V631 / 16 "(1.6mm)Suuri kaasulinssi€46.08
MILLER - WELDCRAFT 45V64S -kaasulinssi, iso kupari / messinki 3/32 tuumaa | AF2JRE 6UGZ9 45V64S3 / 32 "(2.4mm)Kaasulinssi iso tynkä€93.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V64 kaasulinssi iso kupari/messinki 3/32 tuumaa
€48.51 / yksikkö