MILLER-SMITH-LAITTEET 16391 Säädin 3-vaiheinen typpi 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Säädin 3-vaiheinen typpi 0.40-0.60 Psi

Varastossa
Tuote: AC7LXN Malli: 16391Ristiviite: 38N743

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,043.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä580
SylinterikaasuTyppi
Toimitus0.40 - 0.60 psi
Toimituspaineen alue0.40 - 0.60 psig
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluTyppi
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineenPsig, baari
TuloliitäntäCGA-580
Tulomittari0-4000 psi / bar
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä1/2 "FNPT
Kokonaispituus6.75 "
Paineluokitus3,000 psi: n suurin tulo
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaKolme
Syöttöpainemittari4000 psi
Tyyppi3 Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2875
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliharjoittelupaikkojaRungon halkaisijaCGA-liitäntäTyyppiSylinterikaasuToimituspaineen alueKaasupalveluTuloliitäntäHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 16347-3 Säädin 3-vaiheinen typpi 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744 16347-3Kolme2"5803 StageTyppi0.40 - 0.60 psigTyppiCGA-580€4,081.21
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-275-540 Happisäädin 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745 40-275-540Yksi3.6 "540Single StageHappi0-275 psig, 0-19 barHappiCGA-540€530.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 Säädin 3-vaiheinen typpi 0.40-0.60 Psi
€3,043.32 / yksikkö