VESTIL YR-sarjan teräspihaluiskat


Suodattaa
Väri: Ruskea , Kannen tyyppi: ritilä , Korkeus: 46 " , Korkeuden säätömenetelmä: Käsiveivi , Materiaali: Teräs , Max. Korkeus: 62 " , Rampin rungon materiaali: Teräs , Rampin arinamateriaali: Teräs , Turvaketjut: Kyllä , Turvareuna: 4" , Sammutustaso: 72 " , Suora ramppi: 360 " , Vetokoukku: Kyllä , Pyörän halkaisija: 40.12 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 3.62 "
TyyliMalliKäytettävä rampin leveysKokoSyvyysLeveysReunusten välinen etäisyysTelakkatason leveysKokonaispituusRampin kokonaisleveysHinta (ei alv)
A
YRD-30-7336-H
66 "30000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€33,730.64
B
YR-20-7336
66 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€26,070.41
C
YRD-25-7336-H
66 "25000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€31,169.06
D
YRD-16-7236-H
66 "16000 lbs.432 "72 "66 "64 "36 ft.-€25,828.49
E
YR-30-7330
66 "30000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€26,070.41
F
YR-25-7336
66 "25000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€27,426.29
G
YR-20-7330
66 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€23,122.37
H
YR-16-7236
66 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "€23,291.31
I
YR-16-7230
66 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "€22,459.46
J
YRD-20-7336-H
66 "20000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-€29,286.31
K
YR-30-7336
66 "30000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "€30,901.44
L
YR-25-7330
66 "25000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "€24,253.43
M
YR-16-8436
78 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "€27,032.63
N
YRD-16-8436-H
78 "16000 lbs.432 "84 "78 "75 "36 ft.-€28,656.20
O
YR-20-8530
78 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€25,887.16
P
YR-16-8430
78 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "€23,136.54
Tarjouspyyntö
Q
YRD-20-8536-H
78 "20000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€32,742.63
R
YR-30-8536
78 "30000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€32,253.06
S
YR-20-8536
78 "20000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€29,392.34
T
YR-25-8536
78 "25000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "€31,959.40
U
YR-30-8530
78 "30000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€28,176.67
V
YR-25-8530
78 "25000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "€27,127.13
W
YRD-25-8536-H
78 "25000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€36,042.97
X
YRD-30-8536-H
78 "30000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-€39,228.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?