DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 24 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 24 " , CFM @ 1.250-in. SP: 7398 , Koko A: 27 " , Koko B: 16.75 " , Mitta D: 18 " , Aseman tyyppi: Vyö , Max. Syvyys: 18 " , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Akselin halkaisija: 1"
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat CMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritHinta (ei alv)
A
7J341
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "131213.4 / 6.8-6.7€3,892.97
B
7AF71
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.6€3,070.08
B
7AF69
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.1€2,868.97
B
7AF70
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,136.86
B
7AF74
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11993.0/1.5€3,077.77
A
7J342
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "131210.0 / 5.3-5.0€3,853.92
A
7J335
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10622.3-2.4/1.2€3,905.28
A
7J336
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10622.2-2.2/1.1€3,629.64
C
4GXU5
-304 Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€6,675.28
C
7AG36
-Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€7,513.54
A
7J339
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "11993.0/1.5€3,846.19
A
7J338
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€3,838.50
D
3C411
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--€2,231.83
B
7AF67
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€2,851.04
C
7AG38
-Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11992.8-2.8/1.4€7,396.69
A
7J333
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,798.32
A
7J334
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€3,619.46
A
7J343
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "13123.4-3.6/1.8€4,524.37
A
7J340
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "11992.8-2.8/1.4€3,721.65
E
166258
-Teräs5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--€3,000.24
A
7J337
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€3,881.13
C
7AG33
-Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.2€7,580.32
A
7J344
-Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "13123.1-2.8/1.4€4,104.02
B
7AF68
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.4€3,029.91
B
7AF72
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.5€3,112.71
C
7AG32
-Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.0€7,294.49
B
7AF73
-Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11992.8-2.8/1.4€2,953.23
A
7J346
2914Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "14684.5-4.1/2.0€4,167.10
A
7J348
2914Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€4,348.88
A
7J347
2914Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "14688.7-8.4€4,171.27
B
7AF75
3164Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.1-2.8/1.4€3,335.60
B
7F961
3164Kipinänkestävä alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131213.6/6.8€3,124.55
B
7F960
3164Kipinänkestävä alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131214.0/7.0€3,085.50
C
7AG42
3164Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.1-2.8/1.4€7,779.06
B
7AF76
3164Alumiini25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.4-3.6/1.8€3,755.96
C
7AG40
3164Ruostumaton teräs25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131210.0 / 5.3-5.0€7,528.96
B
7AF78
5634Alumiini25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14688.7-8.4€3,402.85
B
7AF77
5634Alumiini25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€3,580.46
B
7F833
5634Kipinänkestävä alumiini25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.7-4.4/2.2€3,437.12
C
7AG44
5634Ruostumaton teräs25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.5-4.1/2.0€7,842.14
B
7F830
5634Kipinänkestävä alumiini25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.5-4.1/2.0€3,398.68
C
7AG46
5634Ruostumaton teräs25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.6€8,023.92
A
7J351
6445Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€3,752.57
A
7J349
6445Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "16886.0-5.8/2.9€4,512.27
A
7J350
6445Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "16886.0-5.4/2.7€3,924.65
C
7AG48
7290Ruostumaton teräs25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.0-5.4/2.7€7,599.69
B
7F834
7290Kipinänkestävä alumiini25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.2-5.8/2.9€3,787.89
B
7AF79
7290Alumiini25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€2,982.72
C
7AG49
7290Ruostumaton teräs25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.4€7,431.87
B
7F831
7290Kipinänkestävä alumiini25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.0-5.4/2.7€3,156.23
A
7J353
8143Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "19108.9-8/4.0€4,026.86
A
7J354
8143Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "191030.0/15.0€4,568.21
A
7J352
8143Teräs5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "19108.4/4.2€4,859.14
C
7AG50
8769Ruostumaton teräs25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.4/4.2€8,534.18
B
7F832
8769Kipinänkestävä alumiini25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.7-7.8/3.9€3,465.54
B
7AF80
8769Alumiini25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "191030.0/15.0€3,799.79
C
7AG51
8769Ruostumaton teräs25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.9-8/4.0€7,701.89
C
7AG52
8769Ruostumaton teräs25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "191030.0/15.0€8,243.25

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 24 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkimaiset tuulettimet asennetaan pystysuoraan tai vaakasuoraan imemään hajua, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle maaliruiskuissa, puhdistussäiliöissä ja sekoitushuoneissa. Näissä putken aksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on lieriömäisen putkimaisen rakenteen sisällä ja jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä tuulettimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on ruostumattomasta teräksestä / teräksestä valmistettu kotelo, jossa on paistettu emalimaali ja kipinänkestävät alumiini- / ruostumaton teräs / teräs / alumiinipotkurit ruostesuojaukseen ja rakenteelliseen lujuuteen. Hihnakäytön tuulettimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosluvun suhteen, koska moottori ei ole suoraan yhteydessä tuulettimen liikkuviin osiin. Joissakin malleissa ei ole taajuusmuuttajapaketteja, jotta tuulettimet voidaan mukauttaa tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä putkipakopuhaltimia, joita on saatavana moottorin nopeuksilla 1725 - 3450 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?