MILLER-SMITH-LAITTEET 16347-3 Säädin 3-vaiheinen typpi 0.40-0.60 Psi | AC7LXP 38N744

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16347-3 Säädin 3-vaihe typpi 0.40-0.60 Psi

Varastossa
Tuote: AC7LXP Malli: 16347-3Ristiviite: 38N744

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,081.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon halkaisija2"
Rungon materiaaliMessinki
CGA-liitäntä580
SylinterikaasuTyppi
Toimitus0.40 - 0.60 psi
Toimituspaineen alue0.40 - 0.60 psig
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluTyppi
Mittarin koko2"
Mittaa toimituspaineenPsig, baari
TuloliitäntäCGA-580
Tulomittari0-4000 psi / bar
Maks. Tulopaine3500 psi
Liitäntä1/2 "FNPT
Kokonaispituus6.75 "
Paineluokitus3,000 psi: n suurin tulo
Säätimen kapasiteettiKeskitaso
harjoittelupaikkojaKolme
Syöttöpainemittari4000 psi
Tyyppi3 Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliharjoittelupaikkojaRungon halkaisijaCGA-liitäntäTyyppiSylinterikaasuToimituspaineen alueKaasupalveluTuloliitäntäHinta
MILLER-SMITH-LAITTEET 16391 Säädin 3-vaiheinen typpi 0.40-0.60 Psi | AC7LXN 38N743 16391Kolme2"5803 StageTyppi0.40 - 0.60 psigTyppiCGA-580€3,043.32
MILLER-SMITH-LAITTEET 40-275-540 Happisäädin 0-275 Psig 0-19 Bar | AC7LXQ 38N745 40-275-540Yksi3.6 "540Single StageHappi0-275 psig, 0-19 barHappiCGA-540€530.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 16347-3 Säädin 3-vaihe typpi 0.40-0.60 Psi
€4,081.21 / yksikkö