MILLER ELECTRIC 951196 S-74s (70-sarja) yksijohtiminen syöttölaite | AE3YWX 5GWN6

MILLER ELECTRIC 951196 S-74s (70-sarja) yksijohtiminen syöttölaite

Varastossa
Tuote: AE3YWX Malli: 951196Ristiviite: 5GWN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,982.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangansyöttölaite
Hz50/60
Tulojännite24 VAC
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys12 "
Vaihe1
Nimellisteho750A @ 100%
TyyppiPenkki
Langan koko0.023-5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Miller Electric 951196 S-74S yksilankasyöttölaitetta käytetään yhdessä yhteensopivien hitsauskoneiden kanssa yhden hitsauslangan toimittamiseen tarkasti hitsauspolttimeen MIG- (Metal Inert Gas) ja TIG (Tungsten Inert Gas) -hitsausprosessien aikana. Tätä Miller 70 -sarjan langansyöttöyksikköä käytetään teollisuus- ja rakennusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Miller 70 -sarjan langansyöttöyksikkö on saatavana kaksilankaisena kokoonpanona, jotta siinä on kaksi erilaista lankatyyppiä, jotka ovat helposti saatavilla yhdellä syöttölaitteella, mikä eliminoi seisokkien tarpeen kelojen ja käyttötelojen vaihdon vuoksi.
  • Siinä on työkaluton pyörivä käyttökokoonpano, jonka avulla käyttäjät voivat kääntää käyttökoteloa helposti, mikä luo suoran reitin langan virtaukselle ja tehostaa hitsaustehoa.
  • Tässä Miller Electric 951196 S-74S -yksilankasyöttöyksikössä on suuren vääntömomentin kestomagneettimoottori, tiivistetty kuulalaakeroitu vaihteisto sekä puolijohdenopeuden ja jarrun säätö minimaaliseen huoltoon, mikä takaa pitkän ja ongelmattoman käyttöiän.
  • Se on varustettu innovatiivisella liipaisimen pidolla, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa pitkiä hitsauksia ilman jatkuvaa tarvetta pitää liipaisinta, mikä vähentää merkittävästi käyttäjän väsymistä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko lämmitintä käyttää alueilla, joissa on korkea katto?

V. Kyllä, se voidaan asentaa jopa 14 metrin korkeuteen.

K. Voimmeko vaihtaa tämän Miller 70 -sarjan langansyöttölaitteen taajuusmuuttajan?

V. Siinä on vakiona pikavaihtorullat, mikä virtaviivaistaa langanvaihtoprosessia ja säästää arvokasta aikaa.

K. Kuinka mitoitat sähkösyöttölaitteen?

A. Kun syöttölaite on vastuussa virran syöttämisestä jatkuville kuormille tai jatkuvan ja epäjatkuvan kuormituksen yhdistelmälle, syöttöjohtimen vähimmäiskoon on oltava sallittu, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin epäjatkuvien kuormien summa. kuormitus plus 125 prosenttia jatkuvasta kuormituksesta.

K. Kuinka valitsen langan koon syöttölaitteeseeni?

V. Kun puhutaan langan koosta, on otettava huomioon kaksi avaintekijää: paksuus, jota usein kutsutaan mittariksi ja pituus. Jotta voit selvittää tarpeisiisi sopivan langan mittasuhteen, sinun tulee ottaa huomioon sen kantokyky ja virran määrä, joka sen on käsiteltävä, tyypillisesti mitattuna ampeerina tai ampeerina. Langan mittari on suoraan yhteydessä sen kykyyn käsitellä vaadittua ampeeria.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 951199 S-74d yksisäikeinen syöttölaite moottorilla | AE3YWY 5GWN7 95119927 "14 "12 "Penkki€7,988.51
MILLER ELECTRIC 300935 Langansyöttölaite RMD / pulssi 13 tuuman korkeus | AH7BQA 36RD86 30093521.51318MIG / FCAW / RMD / pulssi€13,342.88
MILLER ELECTRIC 951780 langansyöttölaite, 20-sarja, digitaalinen, Bernardin BTB-pistoolilla | CT3GJV 61TC66 951780----€5,078.18
MILLER ELECTRIC 951729001 langansyöttölaite, ArcReach matkalaukku 12, Bernardin BTB-pistoolilla | CT3GJW 494D97 951729001----€7,349.40
MILLER ELECTRIC 951731 langansyöttölaite, ArcReach matkalaukku 12, Bernard Dura-Flux pistoolilla | CT3GJX 61TC67 951731----€7,227.44
MILLER ELECTRIC 951204 langansyöttölaite, D-74D | CT3GJY 49KA75 951204----€13,965.43
MILLER ELECTRIC 951291 langansyöttölaite, S-74 MPa Plus | CT3GJZ 49KA74 951291----€7,401.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 951196 S-74s (70-sarja) yksijohtiminen syöttölaite
€5,982.87 / yksikkö