MILLER ELECTRIC 951199 S-74d yksisäikeinen syöttölaite moottorilla | AE3YWY 5GWN7

MILLER ELECTRIC 951199 S-74d yksijohdinsyöttölaite moottorilla

Varastossa
Tuote: AE3YWY Malli: 951199Ristiviite: 5GWN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,988.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangansyöttölaite
Hz50/60
Tulojännite24 VAC
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys12 "
Vaihe1
Nimellisteho750A @ 100%
TyyppiPenkki
Langan koko0.023-5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8515800080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyppiHinta
MILLER ELECTRIC 951196 S-74s (70-sarja) yksijohtiminen syöttölaite | AE3YWX 5GWN6 95119627 "14 "12 "Penkki€5,982.87
MILLER ELECTRIC 300935 Langansyöttölaite RMD / pulssi 13 tuuman korkeus | AH7BQA 36RD86 30093521.51318MIG / FCAW / RMD / pulssi€13,342.88
MILLER ELECTRIC 951780 langansyöttölaite, 20-sarja, digitaalinen, Bernardin BTB-pistoolilla | CT3GJV 61TC66 951780----€5,078.18
MILLER ELECTRIC 951729001 langansyöttölaite, ArcReach matkalaukku 12, Bernardin BTB-pistoolilla | CT3GJW 494D97 951729001----€7,349.40
MILLER ELECTRIC 951731 langansyöttölaite, ArcReach matkalaukku 12, Bernard Dura-Flux pistoolilla | CT3GJX 61TC67 951731----€7,227.44
MILLER ELECTRIC 951204 langansyöttölaite, D-74D | CT3GJY 49KA75 951204----€13,965.43
MILLER ELECTRIC 951291 langansyöttölaite, S-74 MPa Plus | CT3GJZ 49KA74 951291----€7,401.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 951199 S-74d yksijohdinsyöttölaite moottorilla
€7,988.51 / yksikkö