JYRSIN HONEYWELL X10002 Kattoankkuripylväs 26 tuuman pituus 9-5/9 tuumaa D | AA8MLN 19D203

MILLER BY HONEYWELL X10002 Katon ankkuritolppa 26 tuumaa pituus 9-5/9 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AA8MLN Malli: X10002Ristiviite: 19D203

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,344.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton ankkuripylväs
KiinnittyyPysyvä saumakatto, 11.75-24 tuumaa
D-renkaan materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys9-5 / 9 "
Pituus26 "
MateriaaliRuostumaton teräs / alumiini
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys15 3 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3075
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)66.29
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL X10000 Kattoankkuri 8-3 / 5 tuumaa D 18 tuumaa Pituus | AA8MLL 19D201 X100008-3 / 5 "18 "15.25 "€1,176.11
MILLER BY HONEYWELL X10001 Kattoankkuri 8-3 / 5 tuumaa D 22 tuumaa pituus | AA8MLM 19D202 X100018-3 / 5 "22 "15.25 "€1,249.40
MILLER BY HONEYWELL X10010 Kattoankkurin pylväs 18 tuuman pituus 8-3 / 5 tuuman D | AA8MLP 19D204 X100108-3 / 5 "18 "15.25 "€765.78
JYRSIN HONEYWELL X10011 Kattoankkuripylväs 22 tuuman pituus 15-1/4 tuumaa Leveys | AA8MLQ 19D205 X100118-3 / 5 "22 "15.25 "€589.71
MILLER BY HONEYWELL X10031 Kattoankkuripylväs 22 tuuman pituus 9 tuuman D | AA8MLR 19D206 X100319"22 "15.25 "€1,017.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL X10002 Katon ankkuritolppa 26 tuumaa pituus 9-5/9 tuumaa D
€1,344.04 / yksikkö