KERN AND SOHN ADB-A-sarjan analyyttiset vaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon pituus: 310 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100-265 V , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Asettumisaika: 4 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 1mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 10mg , Yksiköt: ct, g, lb, oz , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan halkaisija: 90 mm
TyyliMalliHousing DimensionAsunnon korkeuslineaarisuusHinta (ei alv)
A
ADB 600-C3
X x 230 310 210 mm210 mm+/-0.4 mg€1,028.33
B
ADB 100-4
X x 230 310 330 mm330 mm+/- 0.0004 g€1,041.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?