MILLER BY HONEYWELL X10000 Kattoankkuri 8-3 / 5 tuumaa D 18 tuumaa Pituus | AA8MLL 19D201

MILLER BY HONEYWELL X10000 kattoankkuritolppa 8-3/5 tuumaa D 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8MLL Malli: X10000Ristiviite: 19D201

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,176.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton ankkuripylväs
KiinnittyySeisova saumakatto
D-renkaan materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys8-3 / 5 "
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs / alumiini
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4525
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL X10001 Kattoankkuri 8-3 / 5 tuumaa D 22 tuumaa pituus | AA8MLM 19D202 X100018-3 / 5 "22 "15.25 "€1,249.40
JYRSIN HONEYWELL X10002 Kattoankkuripylväs 26 tuuman pituus 9-5/9 tuumaa D | AA8MLN 19D203 X100029-5 / 9 "26 "15 3 / 5 "€1,344.04
MILLER BY HONEYWELL X10010 Kattoankkurin pylväs 18 tuuman pituus 8-3 / 5 tuuman D | AA8MLP 19D204 X100108-3 / 5 "18 "15.25 "€765.78
JYRSIN HONEYWELL X10011 Kattoankkuripylväs 22 tuuman pituus 15-1/4 tuumaa Leveys | AA8MLQ 19D205 X100118-3 / 5 "22 "15.25 "€589.71
MILLER BY HONEYWELL X10031 Kattoankkuripylväs 22 tuuman pituus 9 tuuman D | AA8MLR 19D206 X100319"22 "15.25 "€1,017.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL X10000 kattoankkuritolppa 8-3/5 tuumaa D 18 tuumaa
€1,176.11 / yksikkö