FABORY L51340.050.0050 Koneruuvi, 50mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M5 x 0.80mm kierrekoko, 1150PK | CG8ABT 127N72

FABORY L51340.050.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 1150 PK

Tuote: CG8ABT Malli: L51340.050.0050Ristiviite: 127N72
€1,004.30 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16.0 mm
Pään korkeus3.8 mm
Head TypeKorotettu juusto
Pituus50ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,526 psi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51340.050.0050 Koneruuvi, pituus 50 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 1150 PK
€1,004.30 /pakkaus