MILLER BY HONEYWELL RA30-1 / Kattoankkuri 3-1 / 2 tuuman leveys 7 tuuman pituus | AB3DDX 1RK97

MILLER BY HONEYWELL RA30-1/ Katon ankkuri 3-1/2 tuumaa leveys 7 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3DDX Malli: RA30-1/Ristiviite: 1RK97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€537.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
D-renkaan materiaaliTeräs
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Painokapasiteetti310 lb
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL RA40 / Pysyvä kattouima-ankkuri 18 tuuman pituus | AE6AAH 5PB32 RA40 /-18 "Ruostumaton teräs-€73.51
MILLER BY HONEYWELL X10030 Kattoankkuri 23 tuuman pituus 16 tuuman leveys 15 tuuman D | AE6FXJ 5RRD9 X1003015 "23 "Ruostumaton teräs16 "€932.10
MILLER HONEYWELL RA20-1 / Kattoankkuri 310 Lb. | AG6KDQ 36FF26 RA20-1 /8"12 "Teräs2"€71.36
MILLER BY HONEYWELL RA45/ Pysyvä kattoankkuri, 310 lbs. Kapasiteetti, kiinteä D-rengas, Nail-In, ruostumaton teräs | CJ2ZPZ 1ANG5 RA45 /----€108.79
MILLER BY HONEYWELL RA25-1/ Kattoankkuri, 420 lbs. Kapasiteetti, kiinteä D-rengas, naula tuuman koko, teräs | CJ3FCY 400L02 RA25-1 /----€90.51
MILLER BY HONEYWELL RA35-1/ Väliaikainen kattoankkuri, 310 lbs. Kapasiteetti, Nail-In, Teräs | CJ3PVB 1RK98 RA35-1 /----€222.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL RA30-1/ Katon ankkuri 3-1/2 tuumaa leveys 7 tuumaa pituus
€537.47 / yksikkö