Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER HONEYWELL RA20-1 / Kattoankkuri 310 Lb. | AG6KDQ 36FF26

MILLER BY HONEYWELL RA20-1/ Kattoankkuri 310 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6KDQ Malli: RA20-1/Ristiviite: 36FF26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyPuu
VäriRuostumaton teräs
Syvyys8"
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL RA30-1 / Kattoankkuri 3-1 / 2 tuuman leveys 7 tuuman pituus | AB3DDX 1RK97 RA30-1 /-7"Teräs3.5 "€537.47
MILLER BY HONEYWELL RA40 / Pysyvä kattouima-ankkuri 18 tuuman pituus | AE6AAH 5PB32 RA40 /-18 "Ruostumaton teräs-€73.51
MILLER BY HONEYWELL X10030 Kattoankkuri 23 tuuman pituus 16 tuuman leveys 15 tuuman D | AE6FXJ 5RRD9 X1003015 "23 "Ruostumaton teräs16 "€932.10
MILLER BY HONEYWELL RA45/ Pysyvä kattoankkuri, 310 lbs. Kapasiteetti, kiinteä D-rengas, Nail-In, ruostumaton teräs | CJ2ZPZ 1ANG5 RA45 /----€108.79
MILLER BY HONEYWELL RA25-1/ Kattoankkuri, 420 lbs. Kapasiteetti, kiinteä D-rengas, naula tuuman koko, teräs | CJ3FCY 400L02 RA25-1 /----€90.51
MILLER BY HONEYWELL RA35-1/ Väliaikainen kattoankkuri, 310 lbs. Kapasiteetti, Nail-In, Teräs | CJ3PVB 1RK98 RA35-1 /----€222.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL RA20-1/ Kattoankkuri 310 Lb.
€71.36 / yksikkö