MILLER BY HONEYWELL X10030 Kattoankkuri 23 tuuman pituus 16 tuuman leveys 15 tuuman D | AE6FXJ 5RRD9

MILLER BY HONEYWELL X10030 kattoankkuri 23 tuumaa pituus 16 tuumaa leveys 15 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE6FXJ Malli: X10030Ristiviite: 5RRD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€932.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoankkuri
KiinnittyyKalvokatot
D-renkaan materiaaliPinnoitettu teräs
Syvyys15 "
Pituus23 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.43
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)44.7
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMateriaaliLeveysHinta
MILLER BY HONEYWELL RA30-1 / Kattoankkuri 3-1 / 2 tuuman leveys 7 tuuman pituus | AB3DDX 1RK97 RA30-1 /-7"Teräs3.5 "€537.47
MILLER BY HONEYWELL RA40 / Pysyvä kattouima-ankkuri 18 tuuman pituus | AE6AAH 5PB32 RA40 /-18 "Ruostumaton teräs-€73.51
MILLER HONEYWELL RA20-1 / Kattoankkuri 310 Lb. | AG6KDQ 36FF26 RA20-1 /8"12 "Teräs2"€71.36
MILLER BY HONEYWELL RA45/ Pysyvä kattoankkuri, 310 lbs. Kapasiteetti, kiinteä D-rengas, Nail-In, ruostumaton teräs | CJ2ZPZ 1ANG5 RA45 /----€108.79
MILLER BY HONEYWELL RA25-1/ Kattoankkuri, 420 lbs. Kapasiteetti, kiinteä D-rengas, naula tuuman koko, teräs | CJ3FCY 400L02 RA25-1 /----€90.51
MILLER BY HONEYWELL RA35-1/ Väliaikainen kattoankkuri, 310 lbs. Kapasiteetti, Nail-In, Teräs | CJ3PVB 1RK98 RA35-1 /----€222.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL X10030 kattoankkuri 23 tuumaa pituus 16 tuumaa leveys 15 tuumaa D
€932.10 / yksikkö