VNE STAINLESS 316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pneumaattinen toimilaite


Suodattaa
Pallo: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: ajon , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Max. Tulopaine: 120 psi , Kiinnitys: Suora , Portti: Koko , Vaadittu paine: 80 psi , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 14 astetta 140 astetta F , Venttiilin rakenne: Kolmiosainen
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PaineToimintaPutken kokoHinta (ei alv)
A
90C.5C / 52-5SC-XX
Puristin1000 psi CWPKevätpaluu - Fail Open1 / 2 "€688.30
A
90C2.0C / 100-5SC-XX
Kiinnitys1000 psi CWPKevätpaluu - vika suljettu2"€1,467.38
A
90C1.0C / 63-5SC-XX
puristusliitos1000 psi CWPKevätpaluu - Fail Open1"€813.11
A
90C3.0C / 125-5SC-XX
puristusliitos600 psi CWPKevätpaluu - Fail Open3"€3,139.19
A
90C.75C / 52-5SC-XX
puristusliitos1000 psi CWPKevätpaluu - Fail Open3 / 4 "€707.21
A
90C1.5C / 75-5SC-XX
puristusliitos1000 psi CWPKevätpaluu - Fail Open1.5 "€1,191.30
A
90C2.5C / 115-5SC-XX
puristusliitos600 psi CWPKevätpaluu - Fail Open2.5 "€2,454.72
A
90C4.0C / 160-5SC-XX
puristusliitos600 psi CWPKevätpaluu - Fail Open4"€5,413.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?