Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE ANGLEY lattiamerkintänauha, 2 leveyttä, keltainen kulma, PK100 | AD3FGH 3YTF2

MIGHTY LINE ANGLEY lattiamerkintänauha, 2 "leveys, keltainen kulma, PK100

Varastossa
Tuote: AD3FGH Malli: ANGLEYRistiviite: 3YTF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriKeltainen
Pituus6"
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55 astetta 185 astetta F
ShapeKulma
Paksuus55 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0115
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Suojamerkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvioHinta
MIGHTY LINE ANGLEBLK Lattian merkintäteippi, 2 "leveä, musta kulma, PK100 | AD3FGA 3YTE2 KULMAMustaVankka€225.96
MIGHTY LINE ANGLEB Lattiamerkintateippi, 2 "leveä, sininen kulma, PK100 | AD3FGD 3YTE5 KULMAsininenVankka€225.96
MIGHTY LINE ANGLEW lattiamerkintäteippi, 2" leveys, valkoinen kulma, PK100 | AD3FGF 3YTE8 KULMAValkoinenVankka€225.96
MIGHTY LINE ANGLER Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, punainen kulma, PK100 | AD3FGK 3YTF5 KULMApunainenVankka€225.96
MIGHTY LINE ANGLEG lattiamerkintänauha, 2 "leveys, vihreä kulma, PK100 | AD3FGL 3YTF8 KULMAVihreäVankka€225.96
MIGHTY LINE ANGLEB & W lattiamerkintänauha 2 tuumaa W musta / valkoinen - 100 kpl pakkaus | AD3FGM 3YTG2 KULMA & WMusta / valkoinenRaidallinen€237.02
MIGHTY LINE ANGLEB & Y lattiamerkintänauha 2 tuumaa W musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AD3FGN 3YTG5 KULMA & YMusta / keltainenRaidallinen€237.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE ANGLEY lattiamerkintänauha, 2 "leveys, keltainen kulma, PK100
€225.96 / yksikkö