Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M04121.240.0001 kuusiomutteri M24 x 3 luokka 10 terässinkitty, 10PK | AH7TEW 38CU40

GRAINGER M04121.240.0001 kuusiomutteri M24 x 3 luokka 10 terässinkitty, 10PK

Varastossa
Tuote: AH7TEW Malli: M04121.240.0001Ristiviite: 38CU40 / 176G03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus19mm
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9824
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04121.240.0001 kuusiomutteri M24 x 3 luokka 10 terässinkitty, 10PK
€21.58 /pakkaus