MIGHTY LINE 4ROBCTR Teollisuuslattiateippi, 4 leveyttä, oranssi ja sininen keskiviiva, 100 jalkaa pitkä | AG9HVF 20PG06

MIGHTY LINE 4ROBCTR teollinen lattiateippi, 4 "leveys, oranssi ja sininen keskiviiva, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG9HVF Malli: 4ROBCTRRistiviite: 20PG06

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollinen lattiateippi
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioKiinteä keskilinjan kanssa
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Roll pituus100ft.
Nauhan väriSininen, oranssi
Paksuus50 milj.
TyyppiJatkuva rulla
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Jatkuva rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHohtaa pimeässäeräKuvioLeveysHinta
MIGHTY LINE 2RYLUM -nauharullan 2 tuuman leveys | AF6DWA 9Y611 2RYLUMKeltainen / fosforoiva-Pimeässä hohtava merkintänauhaVankka2"€259.82
MIGHTY LINE 2RRLUM -nauharullan 2 tuuman leveys | AF6EAV 9YGZ9 2 RRLUMPunainen / fosforoiva-Pimeässä hohtava merkintänauhaVankka2"€259.82
MIGHTY LINE 2ROBCTR Teollisuuden lattiateippirulla oranssi / sininen vinyyli | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€259.14
MIGHTY LINE 2RYBCTR Teollisuuden lattiateipirulla keltainen / sininen vinyyli | AG9HVH 20PG08 2RYBCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€259.14
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR Teollisuuden lattiateippi punainen / fosforoiva AG9HVJ 20PG09 4 RRLUMCTR-KylläTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa4"€276.83
MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Teollisuuden lattiateippirulla keltainen / musta vinyyli | AG9HVK 20PG10 2RYBLKCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€259.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 4ROBCTR teollinen lattiateippi, 4 "leveys, oranssi ja sininen keskiviiva, 100 jalkaa pitkä
€283.83 / yksikkö