Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE 2RYLUM -nauharullan 2 tuuman leveys | AF6DWA 9Y611

MIGHTY LINE 2RYLUM-nauharullan 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF6DWA Malli: 2RYLUMRistiviite: 9Y611

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava merkintänauha
VäriKeltainen / fosforoiva
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Shaperulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Suojamerkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHohtaa pimeässäeräKuvioLeveysHinta
MIGHTY LINE 2RRLUM -nauharullan 2 tuuman leveys | AF6EAV 9YGZ9 2 RRLUMPunainen / fosforoiva-Pimeässä hohtava merkintänauhaVankka2"€235.61
MIGHTY LINE 4ROBCTR Teollinen lattiateippi, 4" leveys, oranssi sinisellä keskiviivalla, 100 jalkaa pitkä | AG9HVF 20PG06 4ROBCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa4"€275.14
MIGHTY LINE 2ROBCTR Teollisuuden lattiateippirulla oranssi / sininen vinyyli | AG9HVG 20PG07 2ROBCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€255.94
MIGHTY LINE 2RYBCTR Teollisuuden lattiateipirulla keltainen / sininen vinyyli | AG9HVH 20PG08 2RYBCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€255.94
MIGHTY LINE 4RRLUMCTR Teollisuuden lattiateippi punainen / fosforoiva AG9HVJ 20PG09 4 RRLUMCTR-KylläTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa4"€272.87
MIGHTY LINE 2RYBLKCTR Teollisuuden lattiateippirulla keltainen / musta vinyyli | AG9HVK 20PG10 2RYBLKCTR-EiTeollinen lattiateippiKiinteä keskilinjan kanssa2"€255.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 2RYLUM-nauharullan 2 tuuman leveys
€235.61 / yksikkö