EXTECH 1/4 DIN-lämpötilan PID-säädin


Suodattaa
Ohjaustila: Fuzzy Logic Parannettu kolmen aikavälin PID automaattisella virityksellä; Suhteellinen kaista; Johdannainen aika; Hystereesi; Syklin aika , Syvyys: 3.15 " , Tulojännite: 1 - 5 VDC , Pituus: 3.62 " , Tehon kulutus: Vähemmän kuin 5VA , Anturin tyyppi: Lämpöparit ja TTK , Asetuksen tarkkuus: Termopari: 1.8 ° F; RTD: 0.36 ° F , Kytkimen toiminto: SPST-NRO , Temp. Alue: -58 - 3272 ° F (riippuu termoparista tai RTD-tyypistä) , Tyyppi: 1 / 4 DIN , Leveys: 3.62 "
TyyliMalliAmpeeriaulostuloHinta (ei alv)
A
96VFL13
4-20mA4-20 mA: n lähtö€498.91
A
96VFL11
5AKaksi relehälytystä€427.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?