Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE 3RY lattiamerkintänauha, 3 leveyttä, keltainen, 100 jalkaa pitkä | AB7ZBC 24PT71

MIGHTY LINE 3RY -lattiamerkintäteippi, 3 "leveä, keltainen, 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AB7ZBC Malli: 3RYRistiviite: 24PT71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriKeltainen
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Shaperulla
Paksuus50 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mighty Line 3RY -lattiamerkintäteippi on ihanteellinen mahdollisten fyysisten vaarallisten alueiden merkitsemiseen. Siitä on hyötyä turvallisten työtilojen luomisessa öljyn ja kaasun, terveydenhuollon, varastointi- ja tuotantotiloissa.

Ominaisuudet:

  • Mighty Line 3RY -teippi tarjoaa turvallisen työympäristön.
  • Sen helppokäyttöisyys tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon viivojen maalaamiseen.
  • Tässä nauhassa on viistetyt reunat, mikä mahdollistaa kärryn nykimisen.
  • Se poistaa mahdollisimman vähän jäämiä helpottaen puhdistamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän nauhan materiaali?

A.

  • Teippi taustamateriaali - vinyyli
  • Teipin liimamateriaali - kumi

K. Mikä on ihanteellinen lämpötila tälle nauhalle?

A. 50 - 180 Fahrenheit-astetta.

K. Miksi Mighty Line 3 tuuman lattiateippi on väriltään keltainen?

V. Tiukkojen OSHA-ohjeiden mukaan keltaisia ​​teippejä tulee käyttää fyysisten vaarojen merkitsemiseen. Näin ollen Mighty Line -lattiamerkintäteippi on väriltään keltainen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE 3RY -lattiamerkintäteippi, 3 "leveä, keltainen, 100 jalkaa pitkä
€254.64 / yksikkö