MIGHTY LINE MightyLiner-lattiateippi, musta / keltainen, 15 tuuman korkeus, 3 tuuman ytimen koko | CD6LRY 54ZF79

MIGHTY LINE MightyLiner lattiateippi, musta / keltainen, 15 tuuman korkeus, 3 tuuman ytimen koko

Varastossa
Tuote: CD6LRY Malli: MightyLinerRistiviite: 54ZF79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiateipin applikaattori
VäriMusta / keltainen
rakentaminenMuovi / teräs
Ytimen koko3"
OteMuovi
Maks. Nauhan leveys4"
Pyörien lukumäärä1
Renkaan koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mighty Line -lattiateippiapplikaattori on tehokas ratkaisu varaston liikenneväylien ja vaarallisten alueiden merkitsemiseen jopa 4 tuuman leveillä teipillä. Se auttaa käyttäjää kiinnittämään teippejä helposti lattialla ryömimättä.

Ominaisuudet:

  • Mighty Line -lattia-applikaattori on hyödyllinen vinyylin, nauhoitteiden, kanava- ja liukuesteteippien liimaamiseen.
  • Siinä on ohjausvarsi, joka varmistaa suoran teippiviivan.
  • Tässä teollisessa lattiateippiapplikaattorissa on 0.25 tuuman seinämät muovia ja terästä suojaamaan sitä ankarilta sääolosuhteilta.
  • Sen kevyt ominaisuus tekee tästä lattiateipin applikaattorikoneesta helppoa käsitellä ja säilyttää.
  • Tämä MightyLiner on varustettu 3 tuuman pyörällä liikkumisen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Mahtava linja 3RY Lattiamerkintäteippi: Tämä 3 tuuman lattiateippi on ihanteellinen käytettäväksi tämän lattiateipin applikaattorikoneen kanssa.
  • Mahtava linja 3RB Industrial Lattiateippi: Tämä jatkuva rullateippi on välttämätön teollisuuden työtilojen merkitsemiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tätä teippiapplikaattoria käyttää pitkiä tunteja?

A. Mighty Line -lattiateippiapplikaattori on varustettu muovisella kahvalla, joka tarjoaa mukavuutta ja sallii käyttäjän raidoittaa pitkiä tunteja.

K. Mitkä ovat ihanteelliset teippausolosuhteet?

A.

  • Raidattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
  • Lattian lämpötilan tulee olla noin 50 Fahrenheit-astetta.
  • Raidattavassa viivassa on oltava väliaikainen liitumerkintä suorien viivojen varmistamiseksi.

K. Kuinka varmistetaan kelan ehdoton kireys?

A. Jotta kelan kireys olisi tarkka, puolan sisällä oleva mutteri on kiristettävä. Varmista, että 1/4 tuumaa mutteria työntyy ulos kelasta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE MightyLiner lattiateippi, musta / keltainen, 15 tuuman korkeus, 3 tuuman ytimen koko
€457.04 / yksikkö