DAYTON Hydrauliset korinostotrukit


Daytonin hydrauliset nostotrukit sopivat ihanteellisesti kuormien manuaaliseen nostamiseen, kuljettamiseen ja laskemiseen tasaisilla ja kovilla pinnoilla. Nämä trukit sopivat varastoihin, työpajoihin, vastaanottoosastoihin, varastotiloihin ja ruuhka-alueille. Dayton akkukäyttöiset hissit soveltuvat myös raskaiden kuormien nostamiseen....Lue lisää

Suodattaa
Haarukan pituus: 25.625 " , Haarukan leveys: 4 5 / 16 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Voimanlähteenä: Jalkapumppu
TyyliMalliPlatform PituusPyörän tyyppiNostokorkeus max.Alustan leveysNostokorkeus min.KantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
2 MPU5
22 "(2) Jäykkä54 "22 "1 / 2 "750 lb60.5 "32 "€1,276.10
B
2 MPU8
22 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä54 "30 "5.75 "750 lb60.5 "32 "€1,103.56
B
2 MPU7
22 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä54 "22 "5.75 "750 lb60.5 "32 "€1,374.50
A
2 MPU6
22 "(2) Jäykkä54 "30 "1 / 2 "750 lb60.5 "32 "€1,100.44
C
2 MPT4
24 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä80 "24 "5.75 "1000 lb92 "36 "€1,430.42
C
2 MPT2
24 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "24 "5.75 "1000 lb72 "36 "€2,260.94
C
2 MPT3
24 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä68 "24 "5.75 "1000 lb80 "40 "€1,338.88
D
4ECX1
25.625 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä59 "21.5 "8"880 lb64.187 "40 "€957.61
D
4ECW8
25.625 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä33.5 "21.5 "8"880 lb38.63 "40 "€686.73
E
4ECW6
25.625 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä47 "22.75 "3.375 "880 lb56.125 "40.75 "€964.15
D
4ECW9
25.625 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä47 "21.5 "8"880 lb52.375 "40 "€724.87
E
4ECW7
25.625 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä59 "22.75 "3.375 "880 lb67.875 "40.75 "€1,132.24
F
4VME7
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä118 "32 "6"2000 lb84 "54 "€1,861.05
C
2 MPT6
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä68 "32 "5.75 "1000 lb80 "44 "€1,198.17
C
2 MPT7
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä80 "32 "5.75 "1000 lb92 "44 "€1,876.13
C
2 MPT5
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä60 "32 "5.75 "1000 lb72 "44 "€3,720.82
F
4VME4
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä63 "32 "6"2000 lb79.5 "54 "€1,368.39
F
4VME5
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä63 "32 "6"3000 lb81.5 "54 "€1,518.90
Tarjouspyyntö
F
4VME6
30 "(2) kääntyvä, (2) jäykkä98 "32 "6"2000 lb69.75 "54 "€1,749.59
Tarjouspyyntö

Hydrauliset korinostotrukit

Daytonin hydraulisia nostotrukkeja käytetään varastoissa ja tuotantolaitoksissa kuormien siirtämiseen ja nostamiseen niiden pinoamiseksi tai varastointitelineille asettamiseksi. Niissä on tasainen ja vakaa alusta, joka pystyy tukemaan tilaa vieviä tai epäsäännöllisen muotoisia esineitä, joita ei voida säilyttää alustalla tai kuormalavoilla. Nämä trukit on varustettu jalkapolkimella tai käsikammella, joka aktivoi nostomekanismin nostolavan nostamiseksi, sekä 2 jäykkää ja 2 kääntyvää pyörää sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi. Näiden hydraulisten nostotrukkien enimmäiskuormitus on 3000 lb, ja niitä on saatavana 22, 24, 25.625 ja 30 tuuman lavan pituuksina.

Toimintamekanismi

  • Seisontajarrut kytketään päälle painamalla poljinta eteenpäin, jolloin käyttäjä voi kuormata kuorma-auton pitäen sen paikallaan.
  • Nostotrukki rullataan hitaasti kuormaan ja lastauslevy/haarukat asetetaan lavan/kuorman alle.
  • Kuorma ja taso nostetaan jalkapolkimia painamalla.
  • Vapautusventtiiliä pyöritetään vastapäivään kuorman laskemiseksi halutulle korkeudelle.

Ominaisuudet

  • Näissä trukeissa on teräslavat epätasaisten ja raskaiden kuormien käsittelyyn tasaisilla pinnoilla.
  • Niissä on jalkapumppukäyttöinen nostoohjain, joka minimoi käyttäjän väsymyksen ja mahdollistaa handsfree-käytön.
  • Niissä on hydraulinen nostomekanismi raskaiden kuormien nostamiseen helposti ja helposti ja jäykät pyörät siirrettävyyttä työmaalla.
  • Niissä on kasvojarru, joka estää trukkia liikkumasta lastauksen/purkauksen aikana.
  • Niissä on jauhemaalattu pinta korkean kulutuskestävyyden saavuttamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Soveltuvatko Daytonin hydrauliset nostotrukit märille lattioille?

Kyllä, näissä kuorma-autoissa on kumipäällysteiset pyörät. Kumipinta pitää pyörät vakaasti lattialla myös märissä olosuhteissa.

Kuinka ohjata Daytonin trukkeja?

Näissä kuorma-autoissa on suorat kahvat, joiden avulla käyttäjä voi liikkua ahtaissa tiloissa ja ahtaissa kulmissa.

Kuinka estää Dayton-nosturit kaatumasta?

Näissä kuorma-autoissa on alareunassa levy, joka estää putoamisen eteenpäin raskaita kuormia käsiteltäessä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?