DAYTON Tulovahti


Suodattaa
Syvyys: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Materiaali: Teräs , Tyyppi: Tuloaukko
TyyliMalliDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
5RHW7
9-1 / 2 "€422.42
B
5RHW8
10-13 / 16 "€422.63
C
5RHW9
14-3 / 16 "€469.19
D
5RHX0
16-3 / 16 "€497.83
E
5RHX1
20-3 / 16 "€530.08

Tulovahti

Daytonin imusuojat sopivat pyöreisiin, pyöreisiin kanavapuhaltimiin henkilöstön ja laitteiden suojaamiseksi epäpuhtauksilta ja tahattomalta kosketukselta puhaltimen osiin. Nämä OSHA-sisääntulon suojukset soveltuvat laitteisiin, joissa asennukset eivät ole kanavallisia, mikä tarjoaa lisäturvaa ja estää kanavapuhaltimien vaurioitumisen ulkoisista ympäristöistä. Niissä on teräsrakenne, sinkitty pinnoite lujuuden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi, ja niitä on saatavana ulkohalkaisijoina 9-1/2-20-3/16 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?