SPEEDAIRE 5VEE8 kaksisuuntainen ilmansylinteri 22.875 tuuman pituus | AE6VJN

SPEEDAIRE 5VEE8-ilmasylinteri, kaksitoiminen 22.875 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6VJN Malli: 5VEE8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliAlumiini
Pora Dia.2.5 "
TyynytyyppiSäädettävä
SylinterityyppiNFPA
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea ja musta
MagneettimäntäEi
Max. Ladata1,227 lb
Max. Paine250 psi
MountNapauta alaosaa
Kokonaispituus22.875 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliKromattu teräs
Portin koko1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti17 "
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Raidetangon materiaaliTeräs
PutkimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.63
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412310040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5VED8 ilmansylinteri kaksitoiminen 12.875 tuuman pituus | AE6VJK 5VED812.875 "7"€765.50
SPEEDAIRE 5VEE3 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 17.875 tuuman pituus | AE6VJL 5VEE317.875 "12 "€933.94
SPEEDAIRE 5VEE6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 20.875 tuuman pituus | AE6VJM 5VEE620.875 "15 "€933.94
SPEEDAIRE 5YCD3 ilmansylinteri kaksitoiminen 9.875 tuuman pituus | AE7GED 5YCD39.88 "4"€782.42
SPEEDAIRE 5YCD4 ilmansylinteri kaksitoiminen 10.875 tuuman pituus | AE7GEE 5YCD410.875 "5"€782.42
SPEEDAIRE 5YCD5 ilmansylinteri kaksitoiminen 11.875 tuuman pituus | AE7GEF 5YCD511.875 "6"€892.67
SPEEDAIRE 5YCD6 -ilmansylinteri, kaksitoiminen 12.875 tuuman pituus | AE7GEG 5YCD612.875 "7"€892.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VEE8-ilmasylinteri, kaksitoiminen 22.875 tuuman pituus
€1,051.46 / yksikkö