Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3408320031 Pistorasiaruuvi, Vakio, 8-32 Kierrekoko, 5/16 Koko, 40Pk | AD7PYZ 4FVT5

MICRO PLASTICS 3408320031 kantaruuvi, vakio, 8-32 kierrekoko, 5/16 koko, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7PYZ Malli: 3408320031Ristiviite: 4FVT5
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
€6.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko8-32
Aseman koko9 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus5 / 64 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla5 / 16 "
MateriaaliNylon
Temp. alue- 40 astetta F - 185 astetta. F
Kieli Dia.#8
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 16 "
Kierteen koko8-32
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3408320031 kantaruuvi, vakio, 8-32 kierrekoko, 5/16 koko, 40 pk
€6.55 /pakkaus