Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 13802 Hioma-tähtialumiinioksidi 3 tuumaa erittäin hieno | AE2WFU 4ZR91

3M 13802 Abrasive Star -alumiinioksidi, 3 tuumaa, erittäin hieno

Varastossa
Tuote: AE2WFU Malli: 13802Ristiviite: 4ZR91
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
€13.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-tähti
Hioma-aineAlumiinioksidi
Värisininen
Halkaisija3"
LuokkaErittäin hieno
Maks. Kierrosluku18,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 13802 Abrasive Star -alumiinioksidi, 3 tuumaa, erittäin hieno
€13.77 / yksikkö