CHERNE Muni-pallotulpat, yksikokoinen


Chernen yksikokoiset putkistot Muni Ball -tulpat sisältävät täyden ohitusjärjestelmän, joka mahdollistaa putkijärjestelmien sekä valvonnan että testauksen. Näihin pistokkeisiin kuuluvat 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 ja 262258 mallit, joiden pituus vaihtelee välillä 3.8 - 19.75 tuumaa.

Suodattaa
Silmukan tyyppi: Irrotettava ketju , Materiaali: Kumi , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusNimellinen KokoalueHinta (ei alv)
A
262008
1.4 "3.8 "1.5 "1.49 "1.88"€258.62
B
262010
1.75 "6"2"1.88 "2.25"€260.81
C
262258
2.5 "8"3"2.62 "3.25"€346.72
B
262048
3.13 "8"4"3.25 "4.25"€270.13
D
262064
4.5 "7"6"4.5 "6.25"€341.41
E
262080
6.75 "10 "8"7 "8.25"€434.03
F
262110
8.75 "11.75 "10 "9 "10.25"€548.74
G
262129
10.25 "13.75 "12 "10.5 "12.25"€786.54
H
262137
13.75 "19.75 "15 "- 16"14 "16"€1,188.68

Toimintamekanismi

  • Tulpat tulee sijoittaa putkeen vähintään putken halkaisijaa vastaavalle etäisyydelle.
  • Liitä täyttöletkun toinen pää täyttöliittimeen.
  • Kiinnitä/tuki pistoke.
  • Täytä paine tulppaan täyttöletkun kautta ja anna sen tasaantua.
  • Jatka putken testausta tai muuta tulpan käyttöä.
  • Vapauta tulpan painetta vaara-alueen ulkopuolelta, kunnes tulppa on täysin tyhjennetty, ja poista lopuksi jäykistys-/sulkujärjestelmä.

Ominaisuudet

  • Chernen yksikokoisissa LVI Muni Ball -tulpissa on kestävä ja kierteinen alumiininen ohitus, joka ohjaa veden virtauksen.
  • Niissä on luonnonkumirakenne, joka takaa pitkän käyttöiän tiivistäen jopa kovimmatkin pinnat.
  • Nämä yksiköt voidaan muuntaa helposti ilmatestitulpiksi muunnossarjojen avulla.
  • 8, 10, 12 ja 15 tuuman pistokkeet koostuvat kahdesta portista, jotka helpottavat käyttöä viemäriilmatesteissä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Chernen pneumaattisten tulppien säilyvyys?

Cherne tarjoaa 2 vuoden takuun kaikille pneumaattisille tulpille (valmistuspäivästä alkaen), kun niitä säilytetään valvotuissa olosuhteissa ja 0–125 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Kuinka usein tulppien painetta tulee tarkkailla?

Täyttöpaine tulee tarkistaa ja ylläpitää vähintään kerran 4 tunnin välein käytön aikana.

Mitä tapahtuu tulppien yli- tai alitäyttyessä?

  • Liiallinen täyttö: Se voi aiheuttaa pistokkeen irtoamisen ja repeytymisen äärimmäisellä nopeudella.
  • Alitäyttö: Se voi saada materiaalin ja kiinnitetyn tulpan irtoamaan putkesta.

Miten Muni-Ball (ohituspistoke) muunnetaan ilmatestausta varten?

Ohitustulppa tai korkki korvataan Air Loc -muunnossarjalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?