Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Kiinnityslevy, 3/8 Pulttikoko, 0.564 Sisähalkaisija, 50Pk | AD3CJF 3XYX8

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Kiinnityslevy, 3/8 pulttikoko, 0.564 sisähalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3CJF Malli: 16FWRT375062Ristiviite: 3XYX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.564 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.57 / 64 "
Kiinnitä Dia.23 / 64 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 16FWRT375062 Kiinnityslevy, 3/8 pulttikoko, 0.564 sisähalkaisija, 50 pk
€12.97 /pakkaus