Aluslevyjen kiinnittäminen

Suodattaa

Kiinnityslevyt soveltuvat liialliselle tärinälle, lisääntyneelle vääntömomentille, kuumuudelle tai korroosiolle altistuvien kokoonpanojen kiinnittämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kiinnitysaluslevyjä...Lue lisää

APPROVED VENDOR -

Työnnä mutterin pultin pidike, teräs

TyyliMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinDia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A4HFU9Musta Phosphate#83 / 8 "0.01 "€27.94
B4HFV3Musta Phosphate5 / 16 "5 / 8 "0.013 "€35.46
C4HFV5Musta Phosphate7 / 16 "27 / 32 "0.01 "€55.81
D4HFV1Mekaaninen sinkki#107 / 16 "0.012 "€32.08
E4HFV2Mekaaninen sinkki1 / 4 "1 / 2 "0.01 "€33.44
F4HFV6Mekaaninen sinkki1 / 2 "15 / 16 "0.01 "€67.55
G4HFV4Mekaaninen sinkki3 / 8 "25 / 32 "0.01 "€50.65
H4HFU8Mekaaninen sinkki#611 / 32 "0.01 "€30.31
APPROVED VENDOR -

Työntömutterinapin pidike, teräs

TyyliMalliSuorittaa loppuunSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A4HFV8Musta Phosphate0.161 "0.195 "0.01 "€12.81
B4HFV9Mekaaninen sinkki0.228 "3 / 8 "0.01 "€13.95
C4HFW1Mekaaninen sinkki0.228 "3 / 8 "0.013 "€13.61
D4HFW4Mekaaninen sinkki0.388 "17 / 32 "0.012 "€23.05
E4HFW5Mekaaninen sinkki0.388 "17 / 32 "0.012 "€23.82
F4HFW7Mekaaninen sinkki0.456 "5 / 8 "0.014 "€23.59
G4HFX2Mekaaninen sinkki0.638 "7 / 8 "0.03 "€17.96
H4HFW2Mekaaninen sinkki0.320 "7 / 16 "0.01 "€17.31
I4HFW3Mekaaninen sinkki0.320 "7 / 16 "0.014 "€16.03
J4HFW6Mekaaninen sinkki0.388 "17 / 32 "0.016 "€19.98
K4HFW8Mekaaninen sinkki0.456 "5 / 8 "0.021 "€30.31
L4HFW9Mekaaninen sinkki0.546 "3 / 4 "0.017 "€37.24
M4HFX1Mekaaninen sinkki0.546 "3 / 4 "0.026 "€11.01
MICRO PLASTICS -

Aluslevyjen kiinnittäminen

TyyliMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.PaksuusHinta (ei alv)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "-
Tarjouspyyntö
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "€3.79
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "€10.50
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "€6.01
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "€20.38
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "€12.56
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "€12.97
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "€5.95
FABORY -

Akseleiden kiinnitysaluslevy, jousiteräs, paksuus 0.6 mm, ulkoinen tyyppi, 25000PK

MallieräHinta (ei alv)
L36200.023.0001CG7XYA€289.14
FABORY -

Akseleiden kiinnitysaluslevy, jousiteräs, paksuus 0.7 mm, ulkoinen tyyppi, 25000PK

MallieräHinta (ei alv)
L36200.040.0001CG7XYB€804.44
FABORY -

Akseleiden kiinnitysaluslevy, jousiteräs, paksuus 0.7 mm, ulkoinen tyyppi, 25000PK

MallieräHinta (ei alv)
L36200.060.0001CG7XYC€1,690.63
FABORY -

Akseleiden kiinnitysaluslevy, jousiteräs, paksuus 0.9 mm, ulkoinen tyyppi, 22300PK

MallieräHinta (ei alv)
L36200.070.0001CG7XYD€2,332.90
APPROVED VENDOR -

Työntömutterin kiinnitysteräs 1/2 tuumaa, 50 PK

MallieräHinta (ei alv)
4CUC7AD6ZMR€25.32

Aluslevyjen kiinnittäminen

Kiinnityslevyt soveltuvat liialliselle tärinälle, lisääntyneelle vääntömomentille, kuumuudelle tai korroosiolle altistuvien kokoonpanojen kiinnittämiseen. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman kiinnitysaluslevyjä 7/16-1/2 tuuman pulttien kiinnittämiseen sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Fabory ja Micro Plastics.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden kiinnitysaluslevyjen Rockwell-kovuus?

Niiden Rockwell-kovuusluokitus on R120.

Minkä lämpötila-alueen nämä kiinnityslevyt kestävät?

Nämä kiinnityslevyt kestävät lämpötiloja -40 - 180 astetta Fahrenheit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?