Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13SPRT053 Pidikevälike, 0.156 X 9/16 Koko, 10Pk | AD3CGU 3XYT2

MICRO PLASTICS 13SPRT053 Kiinnitysvälike, 0.156 X 9/16 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD3CGU Malli: 13SPRT053Ristiviite: 3XYT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacerin kiinnitys
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.156 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.010 "
Pituus9 / 16 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Kiinnitys Rib Dia.0.102 "
Temp. alue185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SPRT053 Kiinnitysvälike, 0.156 X 9/16 koko, 10 Pk
€1.77 /pakkaus