EATON 190111-sarjan suorat SAE-urospuoliset käänteiset laippaletkuliittimet


Eaton 190111 -sarjan uudelleenkäytettävät hydrauliletkuliittimet korjaavat vaurioituneet liittimet olemassa olevissa hydrauliletkukokoonpanoissa ja minimoivat hydraulijärjestelmien seisokit. Nämä liittimet soveltuvat letkujen liittämiseen hydrauliikassa ja yleiskäyttöisissä teollisissa sovelluksissa hydraulinesteen siirtämiseksi, ...ilmaa ja juomakelvotonta vettä.Lue lisää

Suodattaa
Maali: ROHS kolmiarvoinen kromisinkki , Asennusmateriaali: Teräs , Asennustyyppi: Suoraan , Tyyppi: Uudelleenkäytettävä urospuolinen käänteinen soihtu
TyyliMalliViivakokoLetkuPituusHinta (ei alv)
A
190111-4S
-43 / 16 "2.46 "€34.26
A
190111-5S
-51 / 4 "2.62 "€43.80
A
190111-5-6S
-55 / 16 "2.72 "€50.30
A
190111-6S
-65 / 16 "2.72 "€29.07
A
190111-6-8S
-613 / 32 "3.13 "€74.24
A
190111-8S
-813 / 32 "3.2 "€50.61

Ominaisuudet

  • Nämä kentällä asennettavat liittimet kiinnittyvät yhteensopiviin hydrauliletkuihin ja ne voidaan kiristää jakoavaimen avulla.
  • Ne on valmistettu hiiliteräksestä, joka tarjoaa iskun- ja kulutuskestävyyden, johtavuuden ja kestävyyden.
  • Nämä suorat liittimet voivat helpottaa asennusta ja vähentää letkun kiertymisen aiheuttamaa rasitusta samalla, kun suuntaa ei tarvita.
  • Ne ovat yhteensopivia letkusarjojen 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 ja FC802 kanssa.

Standardit ja hyväksynnät

  • FC300
  • SAE 100R5

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä tuotteet korroosionkestäviä?

Aeroquip 190111 -sarjan hydrauliliittimissä on DURA-KOTE-pinnoitustekniikka, joka mahdollistaa kolme kertaa paremman korroosiosuojan hiiliteräsliittimille verrattuna tavallisiin letkuliittimiin.

Mitä etuja Eatonin Aeroquip-letkujen ja liitoskokoonpanon käytöstä on?

Eatonin Aeroquip-letkut mahdollistavat helpon reitityksen, tärinän vaimennuksen, äänenvaimennuksen ja kyvyn mukautua liitettyjen komponenttien liikkeisiin jäykkien letkujen sijaan.

Mikä on käänteinen leimahdus?

Eatonin uudelleenkäytettävissä hydrauliliittimissä on käänteinen laippa, joka kestää mekaanista ulosvetoa ja voidaan koota ja purkaa toistuvasti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?