Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0825020TNA Peukalomutteri, Nylon, 1/4-20 Koko, 10Pk | AD6TPG 4AGK6

MICRO PLASTICS 0825020TNA peukalomutteri, nailon, koko 1/4-20, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TPG Malli: 0825020TNARistiviite: 4AGK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.15 / 32 "
Pohjan korkeus0.155 "
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.35 / 64 "
Pään korkeus5 / 32 "
Korkeus23 / 64 "
MateriaaliNylon
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus23 / 64 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.365 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0825020TNA peukalomutteri, nailon, koko 1/4-20, 10 pk
€5.26 /pakkaus