Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-4052 Poravasara Spline 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288

MILWAUKEE 48-20-4052 Vasaraporan terä, 1/2 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6LDH Malli: 48-20-4052Ristiviite: 45L288

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.1 / 2 "
Poraus pituus17 "
Leikkureiden lukumäärä2
Kokonaispituus22 "
Varren muotoSpline
Varren koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.477
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.Poraus pituusLeikkureiden lukumääräKokonaispituusVarren muotoVarren kokoHinta
MILWAUKEE 48-20-4037 Poravasara Spline 3/8 x 10 In | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "€46.78
MILWAUKEE 48-20-4051 -vasaraporanterä 1/2 x 16 tuumaa | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "€57.00
MILWAUKEE 48-20-4053 -vasaraporanterä 1/2 x 27 tuumaa | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "€84.58
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​-vasaraporanterä 1/2 x 36 tuumaa | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "€149.10
MILWAUKEE 48-20-4056 -vasaraporanterä 9/16 x 10 tuumaa | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "€58.75
MILWAUKEE 48-20-4057 -vasaraporanterä 9/16 x 23 tuumaa | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "€84.92
MILWAUKEE 48-20-4063 -vasaraporain 5/8 x 16 tuumaa | AD6LDN 45L294 48-20-40635 / 8 "11 "216 "Spline3 / 4 "€61.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-4052 Vasaraporan terä, 1/2 x 22 tuumaa
€71.10 / yksikkö