Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0437516HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailon, 3/8 kierrekoko, 16 koko, 10 pk | AD6TNJ 4AGH3

MICRO PLASTICS 0437516HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailonia, kierrekoko 3/8, koko 16, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TNJ Malli: 0437516HNRistiviite: 4AGH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1 / 3 "
MateriaaliNylon
MutteriKoneen ruuvimutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKoneen ruuvi
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0437516HN kuusiomutteri, koneruuvi, nailonia, kierrekoko 3/8, koko 16, 10 pk
€5.58 /pakkaus