Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 202817 Metric Thread Chaser Dies 3 kpl | AD6YXT 4CR53

OTC TOOLS 202817 Metric Thread Chaser Dies 3 kpl

Varastossa
Tuote: AD6YXT Malli: 202817Ristiviite: 4CR53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetric Thread Chaser kuolee
Koko1 1/4 - 5 "ulkohalkaisija
ToimintoPalauta langat alkuperäiseen kuntoon, eliminoi langankatkaisulaitteiden tarpeen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • V-pad (painevalettu metalliseos)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 202817 Metric Thread Chaser Dies 3 kpl
€84.28 / yksikkö