Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 SR-093-4 Pyöreä aihio Halkaisija 3/32 tuumaa Pituus 4 tuumaa | AA7DAR 15U196

MICRO 100 SR-093-4 pyöreä tyhjä halkaisija 3/32 tuumaa pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DAR Malli: SR-093-4Ristiviite: 15U196

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tyhjä
Halkaisija3 / 32 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 / -. 0002 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Pituus4"
MateriaaliC2 monijyväkarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0072
Laivan korkeus (cm)0.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.24
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
MICRO 100 SR-001-12 pyöreä aihio Halkaisija 1 tuumaa Pituus 12 tuumaa | AA7DAB 15U182 SR-001-121"12 "€1,286.36
MICRO 100 SR-001-5 Pyöreä tyhjä halkaisija 1 tuuman pituus 5 | AA7DAD 15U184 SR-001-51"5"€801.61
MICRO 100 SR-001-6 Pyöreä tyhjä halkaisija 1 tuuman pituus 6 tuumaa | AA7DAE 15U185 SR-001-61"6"€853.03
MICRO 100 SR-062-1 Pyöreä tyhjä halkaisija 1/16 tuuman pituus 1 tuuma | AA7DAF 15U186 SR-062-11 / 16 "1"€12.74
MICRO 100 SR-062-12 Pyöreä tyhjä halkaisija 1/16 tuuman pituus 12 tuumaa | AA7DAG 15U187 SR-062-121 / 16 "12 "€37.26
MICRO 100 SR-062-2 Pyöreä tyhjä halkaisija 1/16 tuuman pituus 2 tuumaa | AA7DAH 15U188 SR-062-21 / 16 "2"€13.98
MICRO 100 SR-062-3 Pyöreä tyhjä halkaisija 1/16 tuuman pituus 3 tuumaa | AA7DAJ 15U189 SR-062-31 / 16 "3"€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 SR-093-4 pyöreä tyhjä halkaisija 3/32 tuumaa pituus 4 tuumaa
€22.90 / yksikkö