HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vesitiivis nasta- ja holkkisäiliö, 2 -napainen, 125 V, keltainen


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 101 nylon , Väri: Keltainen , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: kestomuovi , Asennustyyli: Ruuvi , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , vaihe: 1 , Jännite: 125 , Jännitteen luokitus: 125 VAC
TyyliMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluTyyppiLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL320R4W
2020 ANaarassäiliö# 14 - # 10 AWG€293.70
A
HBL330R4W
3030 Aastia# 12 - # 8 AWG€458.10
A
HBL360R4W
6060 Aastia# 8 - # 2 AWG€732.38
A
HBL3100R4W
100100 Aastia# 3 - # 1/0 AWG€871.72

Vesitiivis nasta- ja holkkisäiliö, 2 -napainen, 125 V, keltainen

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve -liittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä naaraspuolisissa, vesitiiviissä astioissa on PBT-kotelo, jossa on lämpökovettuva pidike ja neopreenitiiviste iskunkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on korroosionkestävät, itsestään sulkeutuvat kannet, jotka estävät kosteuden ja lian pääsyn astioihin. Valitse laajasta valikoimasta näitä keltaisia ​​125 V pistorasioita, joita on saatavana 20, 30, 60 ja 100 A virtaluokilla.
Raptor Supplies tarjoaa myös 480V nasta- ja holkkiliittimet punaisena käytettäväksi 480 V:n jännitteellä väkivaltaisissa ja ankarissa ympäristöissä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?