VESTIL CHIP-sarjan hake- ja jäteautot


Suodattaa
Pyörän tyyppi: Jäykkä, kääntyvä, kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Syvyys: 66 2 / 3 " , Mittari: 14 ga. , Korkeus: 37 4 / 9 " , Sisällä ulkona: Indoor, Outdoor , Materiaali: Teräs , Pakkauskoko: 1 , Altaan materiaali: Metalli , Pyörän halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: Lasitäytetty nailon
TyyliMalliKuorman kapasiteettitilavuusLeveysHinta (ei alv)
A
Chip 17.5
1500 lbs.17 1/2 ov. ft.26 3 / 8 "€2,055.47
B
Chip 26.7
2000 lbs.26 2/3 ov. ft.38 3 / 8 "€2,683.83
C
Chip 22.2
2000 lbs.22 1/5 ov. ft.32 3 / 8 "€2,469.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?